※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ビット
TRUSCOの プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
89610893
品番
TB14-2-150G
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃先
(+)2
トラスコ品番
437-3499
全長(mm)
150
質量(g)
36
先端サイズ
No.2
軸径(Φmm)
6.35
硬さ
G
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
両頭