KAPRO
KAPROの 水平器・水準器・墨出器
KAPROの 水準器/水平器
KAPROの 水平器・レベル
ダイカストレベル CAST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89611007
品番
KP923302501000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,850
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個(水平、垂直)付きです。
基準面圧延仕上げです。
高強度アルミダイカスト本体です。
耐久性に優れる、コンパクトな設計です。
材質
本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
用途
水平・垂直測定用。
仕様
配管測定用V型槽設計
トラスコ品番
856-2437
長さ(mm)
250
色
レッド
高さ(mm)
45
質量(g)
300
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
2
2018年トラスコ掲載ページ
1 2089