※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ビット
TRUSCOの プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
89611033
品番
TB14-3-65E
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃先
(+)3
トラスコ品番
437-3545
全長(mm)
65
質量(g)
14
先端サイズ
No.3
軸径(Φmm)
6.35
硬さ
E
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
両頭