KAPRO
KAPROの 水平器・水準器・墨出器
KAPROの 水準器/水平器
KAPROの 水平器・レベル
ダイカストレベル SHARK
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89611034
品番
KP920204008P00
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。
底面圧延仕上げです。
プラスチック緩衝器「アンビル」は、衝撃を和らげ、気泡管の精度を維持します。
耐久性に優れるアルミダイカスト台形本体です。
材質
本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
用途
水平・垂直測定用。
トラスコ品番
856-2431
長さ(mm)
400
色
レッド
高さ(mm)
50
質量(g)
360
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
なし
2018年トラスコ掲載ページ
1 2089