ダイカストレベル SHARK

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89611068 品番 KP920206008PM0
参考基準価格(税別)¥3,064 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。
底面圧延仕上げです。
プラスチック緩衝器「アンビル」は、衝撃を和らげ、気泡管の精度を維持します。
耐久性に優れるアルミダイカスト台形本体です。

材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 用途水平・垂直測定用。 トラスコ品番856-2434 長さ(mm)600 レッド 高さ(mm)50 質量(g)500 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください マグネット1 2018年トラスコ掲載ページ1 2089

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする