ダイカストレベル SMARTCAST

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89611104 品番 KP930206007000
参考基準価格(税別)¥4,622 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置して、暗い場所でも最高の視覚効果を発揮します。
耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個付きです。
緩衝ラバーパッドと端面保護カバー付き、効果的に衝撃を和らげ、気泡管の精度を確保します。
底面圧延仕上げです。
三面に位置する気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。
水平気泡管をブリッジ状にして、強度をアップしました。
耐久性に優れるアルミダイカスト円錐形(台形)です。

材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 用途水平・垂直測定用。 トラスコ品番856-2440 長さ(mm)605 ホワイト 高さ(mm)55 質量(g)830 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください マグネットなし 2018年トラスコ掲載ページ1 2091

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする