KAPRO
KAPROの 水平器・水準器・墨出器
KAPROの 水準器/水平器
KAPROの 水平器・レベル
ダイカストレベル SWIVEL PLUMB SITE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89611122
品番
KP950204508P00
参考基準価格(税別)
¥4,316
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
TOP DOWN Viewシステム搭載で任意の角度で識別できます。
見やすい水平気泡管です。
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
高強度アルミダイカスト本体です。
材質
本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
用途
水平・垂直・45°測定用。
トラスコ品番
856-2443
長さ(mm)
455
質量(kg)
1
色
レッド
高さ(mm)
71
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
なし
2018年トラスコ掲載ページ
1 2091