KAPRO
KAPROの 水平器・水準器・墨出器
KAPROの 水準器/水平器
KAPROの 水平器・レベル
ダイカストレベル TOPCAST
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89611138
品番
KP730206008000
参考基準価格(税別)
¥2,726
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。
底面圧延仕上げです。
耐久性に優れるアルミダイカスト製です。
材質
本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
用途
水平・垂直測定用です。
トラスコ品番
856-2370
長さ(mm)
600
色
レッド
高さ(mm)
50
質量(g)
700
精度
0.5mm/m=0.0286°
測定方式
気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
マグネット
なし
2018年トラスコ掲載ページ
1 2087