曜日別特売
5000-160 ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス) 89611174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤットコ (カーペンタープライヤー)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
全長(mm)160
内容量1丁注文コード89611174品番5000-160
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。
重作業用です。
切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。

用途
ネジ、釘の引き抜き用
種類コンビネーションプライヤ全長(mm)160切断能力(Φmm)中硬線1.8仕様5000-250ヤットコ(カーペンタープライヤー)、5000-210ヤットコ(カーペンタープライヤー)、5000-180ヤットコ(カーペンタープライヤー)、5000-160ヤットコ(カーペンタープライヤー)、5000-225ヤットコ(カーペンタープライヤー)、5000-300ヤットコ(カーペンタープライヤー)トラスコ品番831-4567材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)2152018年トラスコ掲載ページ4 0822
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89611174
2021-08-14
用途: 釘抜用

錆びた釘を抜くために購入しました。刃の切れ味が良すぎて釘が切れてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする