ニッパー差し

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89611182 品番TNS-170S
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
トラスコ品番449-9166 形状ニッパー差し 幅(mm)60 高さ(mm)170 質量(g)38 ベルト通し幅(mm)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89611182
2019-03-21
用途:
作業用ニッパ差し

思ったより少し大きかった。
もう一回り小さいやつが有れば、買い換えます。

対象商品:
89611182
2017-10-13
用途:
釣り道具の先曲がりペンチホルダーとして

一番表面の革がクタクタでガッカリです!
この製品だけかな?

本体の革(裏地の革)がしっかりしてるだけにガッカリ・・・

使えなくはないので・・・我慢します。

対象商品:
89611182
2017-04-03
用途:
電話工事作業時

サイズはBESTなのですが、ベルトに差す部分の皮が厚すぎて柔軟性に欠けている為、しゃがむ時に太腿に当り違和感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする