※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤットコ (カーペンタープライヤー)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89611183 品番 5000-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。
重作業用です。
切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。

種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)180 切断能力(Φmm)中硬線2 用途ネジ、釘の引き抜き用 仕様5001はプラスチックコートハンドル、5000-180ヤットコ(カーペンタープライヤー) トラスコ品番831-4568 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 質量(g)303 2018年トラスコ掲載ページ4 0822

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89611174
2021-08-14
用途:
釘抜用

錆びた釘を抜くために購入しました。刃の切れ味が良すぎて釘が切れてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする