TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 実験研究用素材
TRUSCOの 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 角形 袋入
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
89611417
品番
TN15-10K-10P
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
表面磁束密度(T)
0.35
吸着力(N)
32.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×10×5
質量(g/袋)
56.0
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
440-9248
質量(g)
56
材質(磁石)
ネオジム磁石