※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドカッティングニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89611725 品番 6801-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。
結束線をねじって切断する用途にも適しています。
焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。

全長(mm)160 仕様ワイヤの切断、結束に、6801-200エンドカッティングニッパー、6801-180エンドカッティングニッパー、6801-160エンドカッティングニッパー トラスコ品番833-8904 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 質量(g)202 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.8 切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3 切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0 2018年トラスコ掲載ページ4 0946

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする