KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の マイクロニッパー
エンドカッティングニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89611734
品番
6801-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。
結束線をねじって切断する用途にも適しています。
焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。
全長(mm)
180
仕様
ワイヤの切断、結束に、6801-180エンドカッティングニッパー
トラスコ品番
833-8905
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
質量(g)
284
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ3.2
切断能力(Φmm) 硬線
Φ2.5
切断能力(Φmm) 銅線
Φ4.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0946