7803-125ESD エレクトロニクス スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス) 89611752 7803-125ESD エレクトロニクス スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス) 89611752

エレクトロニクス スーパーニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89611752 品番 7803-125ESD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。
ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。
先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。
精密研削された切刃はごく僅かに面取りされており、硬線にも使用できます。
小さな力でも大変スムーズに可動します。
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。

全長(mm)125 トラスコ品番831-4534 質量(g)55 2018年トラスコ掲載ページ4 0961

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする