TP-2N ポリ容器  ノズル付 TRUSCO 89611995 TP-2N ポリ容器  ノズル付 TRUSCO 89611995

ポリ容器 ノズル付

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89611995 品番 TP-2N
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。

容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×90×235 トラスコ品番449-9841 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)140 目盛なし 口内径(Φmm)22.1 口数片口 ノズル長(mm)85 ノズルあり コックなし 取手あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89612004
2023-05-23
用途:
スパッタ付着防止剤の小分け用
製造業

18L缶のスパッタ付着防止剤をこの容器に移し替えて使用しています。
特に何も問題なく使用できています。

対象商品:
89611995
2022-11-18
用途:
車内除菌用
有限会社上野タクシー 様 (運輸・通信業)

2Lですので予備の除菌剤を入れておくのにちょうど良かった

対象商品:
89611995
2020-05-14
用途:
除菌剤小分け

エタノールを小分けするのにとても便利で
別ノズルもとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
89612004
2019-07-22
用途:
機械のメンテナンス時(移動用)

200L缶より小分けして運ぶのに非常に最適でした。
漏れもなく重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
89612004
2021-05-29
用途:
草刈り機の燃料携帯用
農・林・水産業

ポリ容器にノズルを付けて機械に給油する際、ポリ容器とノズルとの間から液漏れをおこす。
ノズルを付けたときのキャップを付けて頂きたい。

対象商品:
89612004
2015-07-16
用途:
コンプレッサの水受け

今まで2Lの容器を使用して溢れていたため購入しました。
もっと大きい容器でもよかったかなあと思います。

対象商品:
89611995
2018-06-02
用途:
補給用エンジンオイルの携帯
サービス業

2リットルの容器。「目盛間隔 250mL」と明記してあるが、どこからどう見ても目盛りが無い。マジックで目盛りを書いて使うことにするが、商品説明を修正すべき。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、お客様のご指摘通り、容器に目盛りが付いていない製品とのことでございました。
至急、商品情報を修正致します。

何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
89611995
2018-07-17
用途:
商品作成時
卸売・小売業

底に貼ってあるシールが綺麗にはがしにくい。
どこまで入れれば2Lかわからない。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする