1000V 絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89612285 品番 9824-01SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

1000V絶縁仕様です。
欧州規格EN60900適合品です。
先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。
楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。

先端形状プラス 先端サイズNo.1 軸長(mm)80 トラスコ品番836-3376 全長(mm)187 材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 1962

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする