KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 物品棚/収納用品
KNIPEX(クニペックス)の ツールボックス/ツールバッグ
KNIPEX(クニペックス)の 帆布製
ツールポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89612382
品番
002107LE
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
丈夫なポリエステル布製で、工具の収納に最適です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
520×200×230
色
ブラック
用途
出張整備や現場作業に。
仕様
長さ450mmまで収納可能、調整可能なショルダーストラップ付
トラスコ品番
836-8964
材質
ポリエステル布
幅(mm)
520
高さ(mm)
230
奥行(mm)
200
2018年トラスコ掲載ページ
4 2245