曜日別特売
T-HT5/16W18-2 ハンドタップ ウイットねじ用・SKS TRUSCO 89612783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-HT5/16W18-2 ハンドタップ ウイットねじ用・SKS TRUSCO 89612783
T-HT5/16W18-2 ハンドタップ ウイットねじ用・SKS TRUSCO 89612783

ハンドタップ ウイットねじ用・SKS

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ねじ径W5/16注文コード89612783品番T-HT5/16W18-2
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
ねじ径W5/16ねじの呼びW5/16ねじの種類W材質合金工具鋼(SKS)トラスコ品番441-5655全長(mm)70質量(g)15先端シャンク径(Φmm)6.1下穴径(Φmm)6.6山数18ねじ長さ(mm)30精度JIS3級表面処理ノンコーティング1インチ当たり山数18シャンク四角部(mm)5加工ねじウィットねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 機械のタップ穴の補修
トラスト機工株式会社製造業

納品も早く、修理が早く完了し助かりました。ミリねじは馴染みが多いですが、インチねじは選択が難しかったです。ウイットねじとユニファイねじ(細目、並目)の違いを開示して欲しかったです。ありがとうございました。

対象商品 : 89612634
2019-11-08
用途: ねじ切り
建設業・工事業

ドブ付けで潰れてしまったネジ山にタップをきりましたが切れ味も良く大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする