ストリッピングナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89612906 品番 508
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。
人間工学に基づいた握りやすいグリップです。
刃幅が広く広範囲の作業に適しています。

刃幅(mm)130 全長(mm)215 材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP) 刃長(mm)85 トラスコ品番855-7105 質量(g)102 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ7 0222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする