HLF-S120 軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO 89612966

HLF-S120 軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO 89612966 HLF-S120 軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO 89612966 HLF-S120 軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO 89612966 HLF-S120 軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO 89612966 HLF-S120 軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO 89612966

軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)120 注文コード89612966 品番HLF-S120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,700
この商品は均等荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。
急降下防止バルブ付です。
ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。

均等荷重(kg)120 質量(kg)19 用途荷物の運搬・昇降など。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番440-8624 ストローク(mm)400 オレンジ テーブル高さ(mm)200〜600 使用キャスターTYSG-100RHS(自在ストッパー付×2)、TYSR-100RH(固定×2) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×570 踏回数12 ハンドル形状折りたたみ式 車輪径D(Φmm)100(ゴム) 昇降方式足踏み油圧式 足踏回数(回)12
注意
※配送地域により着店止めの可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53488043
2020-10-20
用途:
リンゴ、栗などの梱包作業
小林 様 (農・林・水産業)

栗、リンゴなどを詰めた箱は結構重く、その上げ下ろしは、腰に負担がかかります。今回のリフター購入で腰が大分楽になります。

2人が参考にしています
2019-11-08
用途:
米袋を倉庫から出して、軽トラに積み込む
農・林・水産業

台車サイズが絶妙です。実家の米倉庫から軽トラ駐車箇所までのルートに幅500cmの箇所がありますが、この台車は難無く通過できるサイズでした。
さらに、33kgの米袋を床上ほどの高さで積込、軽トラまで移動後荷台に積み込むことが容易となりとてもいいものをゲットすることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
89612966
2018-10-11
用途:
荷物の積み下ろし積みこみ作業に使用

もう少し横幅があると移動が安定すると思います。アップダウンは快適に操作でき満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
89612966
2017-11-07
用途:
荷物の移動
製造業

パレットから数個荷物を移動する際、腰を痛めないように上下稼働なものを選びました。比較的軽くて小回りも良いです。ただ、下げる際のレバーが足元なので頻繁に上げ下げは出来ないので星マイナス1です。

1人が参考にしています
対象商品:
89612966
2018-02-01
用途:
重量物の上げ下ろし作業
デンケン・ハイデンタル株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽量且つ小さいので運搬が楽。但し、テーブルが多少小さかった。

対象商品:
89612966
2017-12-22
用途:
装置のメンテナンス時
卸売・小売業

車のトランクに積んで移動するのでもう少しコンパクタだと使いやすいのですが..レバー部をもう少し小型にできないでしょうか??

1人が参考にしています
対象商品:
89612966
2017-06-08
用途:
作業現場
有限会社三晃電設 様 (建設業・工事業)

配電盤の壁面取り付けの際かなりの重量物でしたが二人で軽々取り付けでき感謝しました。又小廻りも利き本体も小さくて軽いので取り扱いがよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
89612966
2016-11-17
用途:
工場内仕掛品の移動時

概ね想像通りの製品でした。
キャスターの前固定・後ろ自在が使いにくかったので、キャスターの前後を付け替えて使っています。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする