ハンマー差し

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)215 注文コード89612984 品番THS-220S
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は高さなど2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番449-9191 形状ハンマー差し(丁番付) 幅(mm)75 高さ(mm)215 質量(g)86 ベルト通し幅(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする