Kubala
Kubalaの ヘラ/盛板/コテ
Kubalaの スクレーパー
ストリッピングナイフ 木製グリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89612994
品番
593
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。
人間工学に基づいた握りやすい木製のグリップです。
刃幅(mm)
160
全長(mm)
245
材質
刃:ステンレス、グリップ:ビーチ材
刃長(mm)
100
トラスコ品番
855-7114
質量(g)
173
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ
7 0222