※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LESSMANN
LESSMANNの 研磨ブラシ(グラインダー用)
LESSMANNの カップブラシ
ノットカップブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89613055
品番
483114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。
鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
毛材
高張度鋼(HT)線
ねじ径
M10(P1.5)
線径(mm)
0.35
外径(mm)
75
トラスコ品番
855-6763
質量(g)
290
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
2018年トラスコ掲載ページ
5 1362