※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビット磁気入 M16

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 89613081 品番 TBM16-2-100H
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
刃先(+)2×4.5 トラスコ品番437-3740 全長(mm)100 質量(g)18 先端サイズNo.2 硬さH 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89613081
2021-11-16
用途:
カーテンレール取り付け工事

ネジの食いつきは普通のビットより良い、磁石使用ならなおよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする