※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

左右逆ノットカップブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89613098 品番 472854WZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ノット毎に左右逆にひねっているので、ワイヤーが開きにくく、研磨、研削力がより強いです。
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
特に高い研削性を求められる現場に最適です。

用途
溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。
鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
毛材ステンレス線 ねじ径M10(P1.5) 線径(mm)0.5 外径(mm)115 トラスコ品番855-6767 質量(g)35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 2018年トラスコ掲載ページ5 1362

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする