※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ビット
TRUSCOの プラスビット
ビット磁気入 M16
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
89613106
品番
TBM16-2-65H
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刃先
(+)2×4.5
トラスコ品番
437-3731
全長(mm)
65
質量(g)
11
先端サイズ
No.2
硬さ
H
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭