LESSMANN
LESSMANNの 軸付研磨
LESSMANNの 軸付ブラシ
LESSMANNの カップ型ブラシ
軸付カップ型ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89613134
品番
435362
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワイヤーの飛散が少なく安全です。
電動工具等に容易に取付が可能です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
軸径(Φmm)
6.0
毛材
ステンレス波線
外径(mm)
50
毛丈(mm)
20
線径(mm)
0.3
用途
小面積から広面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。
トラスコ品番
855-6770
質量(g)
110
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10500
軸長(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 1375