※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LESSMANN
LESSMANNの 軸付研磨
LESSMANNの 軸付ブラシ
LESSMANNの カップ型ブラシ
軸付カップ型ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
毛材
スチール波線
外径(mm)
70
注文コード
89613143
品番
437162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
毛材・外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤーの飛散が少なく安全です。
電動工具等に容易に取付が可能です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
軸径(Φmm)
6.0
毛材
スチール波線
外径(mm)
70
毛丈(mm)
25
線径(mm)
0.3
用途
小面積から広面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。
トラスコ品番
855-6769
質量(g)
200
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
軸長(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 1375