※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付カップ型ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89613152 品番 437362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ワイヤーの飛散が少なく安全です。
電動工具等に容易に取付が可能です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

軸径(Φmm)6.0 毛材ステンレス波線 外径(mm)70 毛丈(mm)25 線径(mm)0.3 用途小面積から広面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。 トラスコ品番855-6771 質量(g)200 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 軸長(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ5 1375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする