※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LESSMANN
LESSMANNの 軸付研磨
LESSMANNの 軸付ブラシ
LESSMANNの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
軸付エンド型ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89613186
品番
452541
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
電動工具等に容易に取付が可能です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
軸径(Φmm)
6.0
外径(mm)
17
毛丈(mm)
22
トラスコ品番
855-6773
全長(mm)
65
質量(g)
31
用途
奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。
材質
軸:スチール、線材:真鍮線
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
43
毛材
真鍮波線
線径(mm)
0.2
2018年トラスコ掲載ページ
5 1379