※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付エンド型ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89613247 品番 453705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

電動工具等に容易に取付が可能です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

軸径(Φmm)6.0 外径(mm)23 毛丈(mm)25 トラスコ品番855-6784 全長(mm)68 質量(g)68 用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。 材質軸:スチール、線材:真鍮線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 軸長(mm)43 毛材コード真鍮波線 線径(mm)0.22 2018年トラスコ掲載ページ5 1379

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする