457351 軸付エンド型ブラシ LESSMANN 89613292

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付エンド型ブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)23 線径(mm)0.25 注文コード89613292 品番457351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・線径など14種類から選べます 他の種類を見る

電動工具等に容易に取付が可能です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

軸径(Φmm)6.0 外径(mm)23 毛丈(mm)25 トラスコ品番855-6781 全長(mm)68 質量(g)60 用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。 材質軸:スチール、線材:真鍮線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 軸長(mm)43 毛材高張度真鍮波線 線径(mm)0.25 2018年トラスコ掲載ページ5 1379

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89613292 457351 39214377 453751 エンド型ブラシ高張度真鍮波線 LESSMANN エンド型ブラシ高張度真鍮波線 LESSMANN 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする