※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリンダーブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89613317 品番 542302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手作業用ワイヤブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

材質ワイヤ:スチール 軸径(Φmm)3 トラスコ品番855-6738 幅(mm)8 質量(g)13 用途チューブや配管等のバリ取り作業に。 全長(mm)300 植毛部(外径×植付)(mm)8×100 線径(mm)0.1 2018年トラスコ掲載ページ5 1419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89613475
2022-06-30
用途:
空冷エンジンのフィンの間の掃除

とても良い商品でした。しっかりと作業できます。傷んだらまた購入しようと思います。

対象商品:
89613484
2020-12-17
用途:
シリンダーの整備
卸売・小売業

シリンダーの整備用で購入しました。手作業なので柔らか目のポリアミドを選択、スムーズにメンテナンスできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする