元々付いていたノブボルトの長さが短く廻りのパーツなどに指が当たりとても廻しにくかったので購入しました。
ボルト部分が長くなったことでノブの廻りに余裕ができ廻しやすくなりました。
ノブの大きさが元のより小径なので少し握りにくいですが気になるのはそれくらいなので満足です。
移動式赤外線乾燥機の高さを調整する時のロックをするのですが、元々付いているロックノブボルトはボルト部の長さが20mmと短く構造的に廻しにくかったのでボルト部分の長さが40mmのタイプを購入しました。
少し長めにはなりましたが廻しやすくなったので満足しています。
ノブの部分が元のタイプと同じタイプが無かったのが残念なところです。
精米機の掃除する際カバーを固定している外しにくいネジ類をこのネジに変更し機械掃除の工具レスかと時間削減に効果が有りました。
たぶんこのくらいの大きさだろうと思って注文したノブが元から付いていたようにぴったり合って良かった。
機械のカバーを止めていたネジ(ノブボルト)を落としてしまい、カバーが外れるのでこの商品を購入、ねじサイズも、形状も元々付いていたものと遜色なくカバーを止めることが出来ました。