TRF-200 フェンス型オイルキャッチャー TRUSCO 89613587 TRF-200 フェンス型オイルキャッチャー TRUSCO 89613587

フェンス型オイルキャッチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89613587 品番 TRF-200
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

水に浮くので水面の浮上油吸着に最適です。
化繊製吸着材に対し、吸着力と吸着速度は3倍以上です。
オイルフェンス内側で、補助フェンスとして併用すると更に効果的です。
NETIS登録商品です。
油分を吸着する天然繊維製のチューブ型大型吸着材です。

対応オイル 用途オイル用、大規模油流出事故時、浮上油、路面の油吸着用として 仕様チューブタイプ トラスコ品番447-3949 材質植物系天然繊維主体 質量(g)600 長さ(m)2.0 外径(Φmm)100 吸収量(L/本)21
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
※界面活性剤などの化学製品が混入すると性質が変わる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:221

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする