※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPWV-170M プッシュマウントタイ(ウィング) TRUSCO 89613614 TPWV-170M プッシュマウントタイ(ウィング) TRUSCO 89613614

プッシュマウントタイ(ウィング)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 89613614 品番 TPWV-170M
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
幅(mm)4.6 長さ(cm)17 仕様屋内用 トラスコ品番450-6669 材質ナイロン66 厚さ(mm)1.3 質量(g)128 使用温度範囲(℃)-40〜80 最大結束径(Φmm)40 取付穴(mm)4.6 引張強度(N)215.6 UL規格UL難燃性(94V-2)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89613605
2018-10-10
用途:
エンジンオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキアルトワークスHA22Sエンジンオーバーホール時に使用しました。コストパフォーマンスは最高です!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束具(面ファスナー、モール、ベルト)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする