※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
TRUSCOの モール・カラータイ
プッシュマウントタイ(ウィング)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
89613632
品番
TPWVS-100SS
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
幅(mm)
2.5
長さ(cm)
11.2
色
白
仕様
屋内用
トラスコ品番
450-6626
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
48.4
使用温度範囲(℃)
-40〜80
最大結束径(Φmm)
25
取付穴(mm)
4.6
引張強度(N)
78.4
UL規格
UL難燃性(94V-2)