※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
TRUSCOの モール・カラータイ
プッシュマウントタイ(ウィング)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
89613657
品番
TPWVS-155M
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
幅(mm)
3.5
長さ(cm)
15.7
色
白
仕様
屋内用
トラスコ品番
450-6651
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
139.3
使用温度範囲(℃)
-40〜80
最大結束径(Φmm)
36
取付穴(mm)
4.6
引張強度(N)
176.4
UL規格
UL難燃性(94V-2)