TRUSCO
TRUSCOの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
TRUSCOの モール・カラータイ
プッシュマウントタイ(ウィング無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
89613666
品番
TPCV-155M
参考基準価格(税別)
¥702
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
幅(mm)
3.8
長さ(cm)
16.8
色
白
仕様
屋内用
トラスコ品番
450-6600
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
90.5
使用温度範囲(℃)
-40〜80
最大結束径(Φmm)
38
取付穴(mm)
4.8
引張強度(N)
176.4
UL規格
UL難燃性(94V-2)