Peggy Per
Peggy Perの 掃除用具
Peggy Perの ホウキ
Peggy Perの 交換用ブラシ(ホウキ)
屋内用ほうきスペア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
260
材質
甲:天然ビーチ材、毛:ポリエチレンテレフタレート(PET)
トラスコ品番
856-9923
注文コード
89613764
品番
102010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥970
この商品は
幅・材質・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
交換用スペアヘッドです。
トラスコ品番
856-9923
材質
甲:天然ビーチ材、毛:ポリエチレンテレフタレート(PET)
幅(mm)
260
質量(g)
200
毛丈(mm)
55
2018年トラスコ掲載ページ
9 0204