Peggy Per
Peggy Perの 掃除用具
Peggy Perの ホウキ
Peggy Perの 交換用ブラシ(ホウキ)
屋内用ほうきスペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89613807
品番
102089
参考基準価格(税別)
¥2,064
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
交換用スペアヘッドです。
トラスコ品番
856-9927
材質
甲:天然ビーチ材、毛:ポリエチレンテレフタレート(PET)・馬毛
幅(mm)
280
質量(g)
315
毛丈(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
9 0205
繰り返し・詰め替え
対応