martor
martorの ハサミ
martorの 万能ハサミ
ハードはさみ SECUMAX 363
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89613816
品番
363001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ドイツ製の高品質なはさみです。
段ボール・ポリ塩化ビニール板等も切断できるコンパクトなハードはさみです。
刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。
全長(mm)
134
刃長(mm)
56
トラスコ品番
856-1982
材質
刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック
質量(g)
36.8
切断能力
段ボール、ポリ塩化ビニール板など
刃厚(mm)
2.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 1048
商品説明動画
参考になった