プレス製台車 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89613842 品番 150KN
参考基準価格(税別)¥18,140 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。
キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)740×460 床面高さ(mm)141 質量(kg)11 ブルー 仕様組立式、固定ハンドルタイプ トラスコ品番440-8683 材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装 材質(車輪)ゴム タイプ組立式、固定ハンドルタイプ キャスター自在・固定各2個 ハンドル高さ(mm)831 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 取付ピッチ(mm)キャスター/Φ100<82×40) 適合ストッパーH-100S、HTL01 騒音対策あり 材質(荷台)スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする