※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス製台車 折りたたみ式

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89613885 品番 250FN
参考基準価格(税別)¥25,030 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。
キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。

荷台寸法(mm)840×540 床面高さ(mm)145 質量(kg)13.9 仕様折りたたみハンドルタイプ トラスコ品番440-8705 材質(マット)塩化ビニール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプ折りたたみハンドルタイプ 均等荷重(kg)250 荷台寸法(幅)(mm)540 ハンドル高さ(mm)882 キャスター種類自在×2、固定×2 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 取付ピッチ(mm)(キャスター)82×40 キャスター金具スチール 特性省音 適合ストッパーHTL01 荷台寸法(奥行)(mm)840 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在・固定切替可 後輪タイプ自在・固定切替可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89613885
2020-10-22
用途:
荷物を積んでの移動

重い荷物を積んでも軽く楽に運ぶ事が出来ます・しかも小回りが効きます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする