martor
martorの 梱包用作業用品・工具
替刃 SECUMAX BLADE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89614008
品番
3550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
martor 替刃 10枚 SECUMAX BLADE 3550
トラスコ品番
856-6589
材質
刃:合金工具鋼
質量(g)
32
刃厚(mm)
0.3
2018年トラスコ掲載ページ
4 1120