シートカッター SECUMAX OPTICUT PULL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89614017 品番436
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。
人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。
ガイドが手を怪我から守り、正確なカットを実現します。
引いてカットするタイプです。
刃は1枚で4ヵ所使えます。

用途様々なフィルム・シートのカットに。 トラスコ品番856-6591 材質本体:プラスチック、刃:合金工具鋼 全長(mm)110 質量(g)74 刃厚(mm)0.4 適合替刃37040 2018年トラスコ掲載ページ4 1120

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89614017
2020-06-13
用途:
ストレッチフィルム切る為
製造業

最初は上手に切れませんが慣れてくると簡単にできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする