DEPTAN DEP デイリーエッセンシャルポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614114 DEPTAN DEP デイリーエッセンシャルポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614114 DEPTAN DEP デイリーエッセンシャルポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614114 DEPTAN DEP デイリーエッセンシャルポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614114 DEPTAN DEP デイリーエッセンシャルポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614114

DEP デイリーエッセンシャルポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89614114 品番 DEPTAN
参考基準価格(税別)¥10,647 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。
メインコンパートメントとフロントポケット内部はポケットやループがついており、荷物を整理して収納することができます。

タン トラスコ品番836-1723 セット内容TacTie(PJC5) 2本 材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン 幅(mm)140 高さ(mm)203 質量(g)200 奥行(mm)64 2018年トラスコ掲載ページ4 2202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする