FRPBLK FRP ファーストレスポンスポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614184 FRPBLK FRP ファーストレスポンスポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614184 FRPBLK FRP ファーストレスポンスポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614184 FRPBLK FRP ファーストレスポンスポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614184 FRPBLK FRP ファーストレスポンスポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具] 89614184

FRP ファーストレスポンスポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89614184 品番FRPBLK
参考基準価格(税別)¥10,910 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。
メインコンパートメント内部にはパラコードがついており、ポーチの口開きを調整することができます。

ブラック トラスコ品番836-1718 セット内容TacTie(PJC5) 2本 材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン 幅(mm)152 高さ(mm)229 質量(g)300 奥行(mm)64 2018年トラスコ掲載ページ4 2201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする