TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの トルクスレンチ
TRUSCOの トルクスレンチL型
ヘックスローブレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89614192
品番
TTW-T7H
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
先端形状
ヘックスローブ
刃先
T7H
トラスコ品番
445-6718
材質
レンチ:SNCMV(クロムバナジウム鋼)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)
質量(g)
7